Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE) WST Polyethylen ( PE ) --- 8x40 8mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE) WST Polyethylen ( PE ) --- 8x40 8mm HP
KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE) WST Polyethylen ( PE ) --- 8x40 8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796662812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796662812
Suchbegriffe:
Flossendübel
flossendübel
KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE); WST Polyethylen ( PE ) --- 8x40; 8mm; HP 5.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8mm HP
Material/Güte:
KS
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
5000 Stück
Abmessung 1:
8 mm
d:
8 mm
l:
40 mm
Bohrdurchmesser:
8 mm
Bohrtiefe:
50 mm
für Holzschrauben:
4,0-6,0 mm
für Spanpl.schrauben:
6,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7108/000/ 8,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: KS-Dübel Mat. PE, Kunststoffdübel Mat. PE, Dübel, Einwegdübel, WST Polyethylen ( PE )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00739*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00991*
€ 0,01179
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00969*
€ 0,01153
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00923*
€ 0,01098
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00901*
€ 0,01072
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00884*
€ 0,01052
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00739*
€ 0,00879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.