| |
|
| Artikel-Nr.: C870-4001796636547 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796636547 |
| |
|
| | |
| DIN 7983; Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2; 2,9x13mm; HP 1.000 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | 2,9x13mm HP | DIN: | 7983 | Material/Güte: | A2 | Legierung: | Edelstahl A2 | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 1000 Stück | Durchmesser: | 2,9 mm | Länge: | 13 mm | d: | 2,9 mm | dk: | 5,5 mm | f: | 0,7 mm | k: | 1,7 mm | Kreuzschlitz Größe: | 1 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/3418/000/ 2,9/ 13,0/ /01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Edelstahlschraube DIN 7983, Edelstahlschraube ISO 7051, ISO 7051 Edelstahl, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, din 7983 2,9 x 13 blank, blechschraube din 7983, din 7983 a2, Linsensenk-Blechschrauben mit |
| | |
| |