Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern A2 M12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern A2 M12mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern A2 M12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796615634
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796615634
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
Sechskantmutter ohne Norm
DIN 934; Sechskantmuttern A2; M12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
m:
10 mm
e:
21,10 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3366/000/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, Sechskantmuttern A2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,63*
€ 103,0897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,97*
€ 101,1143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,73*
€ 97,2587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,43*
€ 94,5217
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,30*
€ 82,467
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.