Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern A2 M10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern A2 M10mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern A2 M10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796615597
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796615597
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern A2; M10mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10 mm
d:
10 mm
m:
8 mm
e:
18,90 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3366/000/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, Sechskantmuttern A2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,66*
€ 67,4254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,91*
€ 65,3429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,18*
€ 62,0942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,46*
€ 60,0474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,46*
€ 58,8574
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,75*
€ 52,0625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.