Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eternitschrauben (ähnlich DIN 571) tzn 7x120mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eternitschrauben (ähnlich DIN 571) tzn 7x120mm HP
Eternitschrauben (ähnlich DIN 571) tzn 7x120mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796546433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796546433
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Eternitschrauben (ähnlich DIN 571); feuerverzinkt (tzn); 7x120mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
7x120mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
7 mm
Länge:
120 mm
d:
7 mm
k:
5 mm
s:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0168/061/ 7,0/ 120/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.