Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 16x100mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 16x100mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 16x100mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796497230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796497230
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 16x100mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16x100mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
100 mm
d:
16 mm
k:
10 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/001/ 16,0/ 100/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,5575*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,9175*
€ 14,18183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,7775*
€ 14,01523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,1875*
€ 13,31313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,8375*
€ 12,89663
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,3475*
€ 12,31353
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,5575*
€ 10,18343
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.