Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 10x260mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 10x260mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 10x260mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796496387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796496387
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 10x260mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x260mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
260 mm
d:
10 mm
k:
7 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/001/ 10,0/ 260/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,555*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,855*
€ 12,91745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,765*
€ 12,81035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,275*
€ 12,22725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,905*
€ 11,78695
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,555*
€ 11,37045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.