Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form C-Z, Kopf nach DIN 7985 zn M5x6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form C-Z, Kopf nach DIN 7985 zn M5x6mm HP
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form C-Z, Kopf nach DIN 7985 zn M5x6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796416644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796416644
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
DIN 7500; Gewindefurchende Schrauben Form C-Z, Kopf nach DIN 7985; galv. verzinkt; M5x6mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x6mm HP
DIN:
7500
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
6 mm
d:
5,0 mm
P:
0,8 mm
Furchbereich max.:
3,2 mm
dk:
9,5 mm
k:
3,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6606/001/ 5,0/ 6/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,04035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,58*
€ 118,5002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,92*
€ 116,5248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,38*
€ 112,3122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,14*
€ 109,6466
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,52*
€ 95,8188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.