Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,5x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,5x25mm HP
Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,5x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796410994
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796410994
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-konform; phosphatiert; 3,5x25mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x25mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
25 mm
d:
3,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6540/091/ 3,5/ 25/ /01
Weitere Suchbegriffe: Trockenbauschraube, schnellbauschrauben feingewinde mit bohrspitze 3,5x25, gipsplattenschrauben 3,5 x 25, schnellbauschraube, Schnellbauschrauben, Trompetenkopf, Bohrspitze, Teks, Rigips
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00707*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00707*
€ 0,00841
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.