Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M6x40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M6x40mm HP
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M6x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796408076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796408076
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube
DIN 7516; Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H; galv. verzinkt; M6x40mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x40mm HP
DIN:
7516
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
40 mm
d:
6 mm
dk:
11,3 mm
k:
3,3 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Kernlochdurchmesser:
5,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6111/001/ 6,0/ 40/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,685*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,005*
€ 34,51595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,415*
€ 33,81385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,045*
€ 32,18355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,045*
€ 30,99355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,255*
€ 30,05345
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,685*
€ 25,80515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.