Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben für Gipsfaserplatten mit Kreuzschlit... phosph. 3,9x35mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gipsplattenschrauben für Gipsfaserplatten mit Kreuzschlit... phosph. 3,9x35mm HP
Gipsplattenschrauben für Gipsfaserplatten mit Kreuzschlit... phosph. 3,9x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796407239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796407239
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
dresselhaus 3,9x35 gipsplattenschra...
Gipsplattenschrauben für Gipsfaserplatten mit Kreuzschlitz H CE-konform; phosphatiert; 3,9x35mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x35mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
35 mm
d:
3,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6572/091/ 3,9/ 35/ /01
Weitere Suchbegriffe: gipsplattenschraube 3,9x35, Fermacellschrauben, Schnellbauschrauben, Gipsfaserplatten, Rigips
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.