Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senk-Blechschrauben-C-H zn 2,9x13mm HP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DIN 7982 Senk-Blechschrauben-C-H zn 2,9x13mm HP
DIN 7982 Senk-Blechschrauben-C-H zn 2,9x13mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796376450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796376450
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982; Senk-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 2,9x13mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,9x13mm HP
DIN:
7982
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2,9 mm
Länge:
13 mm
d:
2,9 mm
dk:
5,5 mm
k:
1,7 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6060/001/ 2,9/ 13,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00502* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.