Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 2,9x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 2,9x16mm HP
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 2,9x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796369117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796369117
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983; Linsensenk-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 2,9x16mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,9x16mm HP
DIN:
7983
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2,9 mm
Länge:
16 mm
d:
2,9 mm
dk:
5,5 mm
f:
0,7 mm
k:
1,7 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6080/001/ 2,9/ 16,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.