Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz, Messing vernick. M5x9x15mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz, Messing vernick. M5x9x15mm KP
Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz, Messing vernick. M5x9x15mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796364228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796364228
Suchbegriffe:
Hülsenmutter
hülsenmutter messing vernickelt
hülsenmutter messing
hülsenmutter
Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz, Messing; vernickelt; M5x9x15mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x9x15mm KP
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Veredelung:
vernickelt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
Durchmesser 2:
9 mm
Abmessung 3:
15 mm
d:
5 mm
d1 = Schaft ø:
(6) mm
d2:
9 mm
t:
1,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3185/074/ 5,0/ 9/ 15/02
Weitere Suchbegriffe: Hülsenmuttern, Linsensenkkopfhülsenmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.