Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz, Messing M4x7x14mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz, Messing M4x7x14mm HP
Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz, Messing M4x7x14mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796363894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796363894
Suchbegriffe:
Hülsenmutter
hülsenmutter m4x14 messing
hülsenmutter m4
hülsenmutter m4 messing
Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz, Messing; M4x7x14mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x7x14mm HP
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Durchmesser 2:
7 mm
Abmessung 3:
14 mm
d:
4 mm
d1 = Schaft ø:
(5) mm
d2:
7 mm
t:
0,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3185/000/ 4,0/ 7/ 14/01
Weitere Suchbegriffe: Hülsenmuttern, Linsensenkkopfhülsenmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0769*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.