Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken gebogen Art. 11E mit metrischem Gewinde zn M5x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubhaken gebogen Art. 11E mit metrischem Gewinde zn M5x50mm HP
Schraubhaken gebogen Art. 11E mit metrischem Gewinde zn M5x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796328794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796328794
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken m5 x 50mm
schraubhaken
schraubhaken 20 x 50
Schraubhaken gebogen Art. 11E mit metrischem Gewinde; galv. verzinkt; M5x50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x50mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
50 mm
d:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2193/001/ 5,0/ 50/ /01
Weitere Suchbegriffe: Art. 11E, 11E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1999* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,86*
€ 27,2034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,65*
€ 26,9535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.