Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 10,5x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 10,5x20mm HP
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 10,5x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796323744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796323744
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm; galv. verzinkt; 10,5x20mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5x20mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser 1:
10,5 mm
Durchmesser 2:
20 mm
d1:
10,5 mm
d2:
20 mm
s:
1,25 mm
für Schrauben:
M10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2104/001/ 10,5/ 20/ /01
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheiben stahl verzinkt blau, dresselhaus karosseriescheiben, kotflügel unterlegscheibe, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01801*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01801*
€ 0,02143
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.