Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 6,4x15mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 6,4x15mm KP
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 6,4x15mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796323393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796323393
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm; galv. verzinkt; 6,4x15mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,4x15mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
6,4 mm
Durchmesser 2:
15 mm
d1:
6,4 mm
d2:
15 mm
s:
1,25 mm
für Schrauben:
M6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2104/001/ 6,4/ 15/ /02
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheibe 6,4x1,25 galvanisch verzinkt, karosseriescheiben stahl verzinkt blau, dresselhaus karosseriescheiben, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.