Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 911 Sechskantschlüssel vergütet * wenig geölt * 4mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 911 Sechskantschlüssel vergütet * wenig geölt * 4mm HP
DIN 911 Sechskantschlüssel vergütet * wenig geölt * 4mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796263774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796263774
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
DIN 911; Sechskantschlüssel vergütet; * wenig geölt *; 4mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4mm HP
DIN:
911
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Steigung:
4 mm
s:
4 mm
l 1:
71 mm
l 2:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1597/000/ 4,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0678*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.