Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 45mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 45mm HP
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 45mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796262401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796262401
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705; Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553; 45mm; HP 5 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
45mm HP
DIN:
705
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
5 Stück
Durchmesser 1:
45 mm
d1:
45 mm
d2:
70 mm
Gewinde d3:
M10 mm
b:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1581/000/ 45,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, Stellringe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,2835*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,4567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,1535*
€ 29,93267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,9135*
€ 29,64707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,7335*
€ 28,24287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,8935*
€ 27,24327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,2835*
€ 26,51737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.