Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 40mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 40mm HP
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796262395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796262395
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring
Stellring DIN 705
DIN 705; Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553; 40mm; HP 5 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
40mm HP
DIN:
705
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
5
Durchmesser 1:
40 mm
d1:
40
d2:
63 mm
Gewinde d3:
M10
b:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1581/000/ 40,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellringe din705, Stellringe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7419*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,2119*
€ 3,82216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1619*
€ 3,76266
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,9419*
€ 3,50086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8319*
€ 3,36996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7419*
€ 3,26286
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG