Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 25mm HP
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796262302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796262302
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring
Stellring DIN 705
DIN 705; Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553; 25mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
25mm HP
DIN:
705
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser 1:
25 mm
d1:
25 mm
d2:
40 mm
Gewinde d3:
M8 mm
b:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1581/000/ 25,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellringe din705, Stellringe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1772*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2672*
€ 1,50797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2172*
€ 1,44847
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1772*
€ 1,40087
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG