Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DIN 125 Scheiben Form B zn 10,5mm HP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form B zn 10,5mm HP
DIN 125 Scheiben Form B zn 10,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796242946
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796242946
Suchbegriffe:
DIN 125 B
Scheibe DIN 125 B
Unterlegscheibe DIN 125 B
din125 b10,5
DIN 125; Scheiben Form B; galv. verzinkt; 10,5mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500
Durchmesser:
10,5 mm
d1:
10,5
d2:
20
s:
2
für Schrauben:
M10
Bestellartikel-Nr.:
0/1513/001/ 10,5/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Scheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,20*
1 Paket enthält 500 Stück (€ 0,0344* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG