Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik. Form, leichte Ausf. zn M8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik. Form, leichte Ausf. zn M8mm HP
Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik. Form, leichte Ausf. zn M8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796228360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796228360
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik. Form, leichte Ausf.; galv. verzinkt; M8mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
8 mm
d1:
8 mm
e:
28-32 mm
h:
13-16 mm
m:
4-6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0920/001/ 8,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern, amerikanische Form, Art. 220, leichte Ausführung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,23*
€ 34,7837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,64*
€ 34,0816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,25*
€ 31,2375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,44*
€ 30,2736
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,74*
€ 25,8706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.