Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M6mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M6mm KP
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M6mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796226366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796226366
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung; galv. verzinkt; M6mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
d1:
6 mm
e:
28-32 mm
h:
13-16 mm
m:
4-6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0901/001/ 6,0/ / /02
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern, amerikanische Form
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.