Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M4mm HP
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M4mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796226311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796226311
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung; galv. verzinkt; M4mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
d1:
4 mm
e:
20-24 mm
h:
9-12 mm
m:
3-5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0901/001/ 4,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern, amerikanische Form
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.