Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Kl.10 M12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.10 M12mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.10 M12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796213175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796213175
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934; Sechskantmuttern Kl.10; M12mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
m:
10 mm
e:
21,10 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0640/000/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern Kl.10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.