Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M24,0x2,00mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M24,0x2,00mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M24,0x2,00mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796211478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796211478
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8; M24,0x2,00mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24,0x2,00mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
24,0 mm
Abmessung 2:
2,00 mm
d:
24x2 mm
m:
19 mm
e:
39,55 mm
s:
36 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0628/000/ 24,0/ 2,00/ /01
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskantmuttern, Feingewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,85*
€ 34,3315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,26*
€ 33,6294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,93*
€ 32,0467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,91*
€ 30,8329
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.