Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M16,0x1,50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M16,0x1,50mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M16,0x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796211379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796211379
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8; M16,0x1,50mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16,0x1,50mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
16,0 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
16x1,5 mm
m:
13 mm
e:
26,75 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0628/000/ 16,0/ 1,50/ /01
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskantmuttern, Feingewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,10*
€ 35,819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,51*
€ 35,1169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,98*
€ 33,2962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,15*
€ 31,1185
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,46*
€ 26,7274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.