Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M10,0x1,25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M10,0x1,25mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M10,0x1,25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796211287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796211287
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8; M10,0x1,25mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10,0x1,25mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10,0 mm
Abmessung 2:
1,25 mm
d:
10x1,25 mm
m:
8 mm
e:
18,9 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0628/000/ 10,0/ 1,25/ /01
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskantmuttern, Feingewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0869*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.