Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M10mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796209949
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796209949
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Kl.8; galv. verzinkt; M10mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10 mm
d:
10 mm
m:
8 mm
e:
18,90 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0624/001/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4033, ISO 4033, Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, din 934 fg, Sechskantmuttern KL.8, 15080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.