Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M12mm HP
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796208065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796208065
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
din 928 stahl
DIN 928; Vierkant-Schweißmuttern; M12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
DIN:
928
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
12 mm
d1:
12 mm
b:
2 mm
e:
25 mm
h:
1,4 mm
m:
9,5 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0618/000/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 928, Vierkant-Schweissmuttern, Schweissmuttern, Schweißmuttern, 12182
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,44*
€ 81,4436
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,11*
€ 79,8609
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,81*
€ 75,9339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,71*
€ 73,4349
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,73*
€ 63,9387
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.