Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M10mm HP
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796208034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796208034
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
din 928 stahl
DIN 928; Vierkant-Schweißmuttern; M10mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm HP
DIN:
928
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10 mm
d1:
10 mm
b:
1,8 mm
e:
22 mm
h:
1,2 mm
m:
8 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0618/000/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 928, Vierkant-Schweissmuttern, Schweissmuttern, Schweißmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,34*
€ 39,6746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,70*
€ 38,913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,10*
€ 37,009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,00*
€ 35,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,98*
€ 34,4862
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.