Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M6mm HP
DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796204333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796204333
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
DIN 315; Flügelmuttern Temperguss; galv. verzinkt; M6mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm HP
DIN:
315
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
d1:
6 mm
d2:
13 mm
e:
33 mm
h:
17 mm
m:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0600/001/ 6,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: DIN 315d Flügelmutter, Flügelmutter DIN 315 D, Flügelmutter (ohne Norm), flügelmutter (ohne norm), Fluegelmuttern, Flügelmuttern, Temperguss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,21*
€ 38,3299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,40*
€ 37,366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,92*
€ 35,6048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,82*
€ 34,2958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,82*
€ 33,1058
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.