Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern Temperguss M12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315 Flügelmuttern Temperguss M12mm HP
DIN 315 Flügelmuttern Temperguss M12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796204210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796204210
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
flügelmutter din 315 d m12
DIN 315; Flügelmuttern Temperguss; M12mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
DIN:
315
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
d1:
12 mm
d2:
23 mm
e:
65 mm
h:
33,5 mm
m:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0600/000/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, Fluegelmuttern, Flügelmuttern, Temperguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5306*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7006*
€ 0,83371
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6606*
€ 0,78611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6506*
€ 0,77421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6406*
€ 0,76231
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5306*
€ 0,63141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.