Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern Temperguss M10mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315 Flügelmuttern Temperguss M10mm HP
DIN 315 Flügelmuttern Temperguss M10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796204203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796204203
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d m10
DIN 315; Flügelmuttern Temperguss; M10mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm HP
DIN:
315
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
d1:
10 mm
d2:
20 mm
e:
51 mm
h:
25 mm
m:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0600/000/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, Fluegelmuttern, Flügelmuttern, Temperguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2448*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3248*
€ 0,38651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3048*
€ 0,36271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2948*
€ 0,35081
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2848*
€ 0,33891
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.