Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern Temperguss M8mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315 Flügelmuttern Temperguss M8mm HP
DIN 315 Flügelmuttern Temperguss M8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796204197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796204197
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din315 d m8
DIN 315; Flügelmuttern Temperguss; M8mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm HP
DIN:
315
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
d1:
8 mm
d2:
16 mm
e:
39 mm
h:
20 mm
m:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0600/000/ 8,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, Fluegelmuttern, Flügelmuttern, Temperguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1738*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2238*
€ 0,26632
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2138*
€ 0,25442
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.