Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form C DIN EN ISO 145... zn 2,9x9,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form C DIN EN ISO 145... zn 2,9x9,5mm HP
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form C DIN EN ISO 145... zn 2,9x9,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796195686
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796195686
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form C DIN EN ISO 14586; I10; galv. verzinkt; 2,9x9,5mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,9x9,5mm HP
ISO:
14586
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2,9 mm
Länge:
9,5 mm
d:
2,9 mm
dk:
5,5 mm
k:
1,7 mm
I-Stern:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6071/001/ 2,9/ 9,5/ /01
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, din 7982 torx 2,9x9,5, blechschraube din en iso 14586, iso 14586 stahl, Senk-Blechschrauben mit, I-Stern, Form C, Torx
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,80*
€ 29,512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.