Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 12x240mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 12x240mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 12x240mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796014017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796014017
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 12x240mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x240mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
240 mm
d:
12 mm
k:
8 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/001/ 12,0/ 240/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4552*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5954*
€ 3,08853
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7352*
€ 0,87489
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6252*
€ 0,74399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5952*
€ 0,70829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5452*
€ 0,64879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5352*
€ 0,63689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4552*
€ 0,54169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.