|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C86JD-8715-57-61 Herst.-Nr.: 8715-57-61 EAN/GTIN: 4034138645211 |
| |
|
|  |  |
 | Der Saugheber mit zwei Gelenkköpfen ist ein effizientes Werkzeug, das speziell für den Umgang mit gewölbten Scheiben ausgelegt ist. Es handelt sich um ein hochwertiges Produkt, das durch seine Ansaugmechanik und schwenkbaren Gelenke beeindruckt. Besonderes Highlight dieser Konstruktion ist das Doppelgelenk, das höchste Flexibilität beim Arbeiten ermöglicht. Mit der beeindruckenden Tragkraft von 30 kg übertrifft dieses Produkt viele andere Saugheber. Die Saugflächen haben einen Durchmesser von 150 mm und gewährleisten dadurch eine zuverlässige Anhaftung. Aufgrund seiner ausgeklügelten Struktur und Technik eignet sich das Werkzeug ideal für Arbeiten in der Windschutzscheibenreparatur, Scheibenverklebung, Scheibenersatz und Scheibenaustausch. Top Sicherheit ist bei der Verwendung dieses Saughebers garantiert: Der Saugheber ist mit einer Sicherheitsverriegelung ausgestattet, die jegliche Unfälle während der Anwendung verhindert. Die Konstruktion aus hochvergütetem ABS-Kunststoff verleiht ihm eine hohe Widerstandskraft und Langlebigkeit. Weiterer Vorteil: Das Material ist sowohl säure- als auch ölunempfindlich, was die Nutzungsfähigkeit unter verschiedenen Bedingungen zusätzlich erhöht. Zusammenfassend vereint der Saugheber mit zwei Gelenkköpfen in sich hohe Funktionalität, eine einfache Handhabung und höchste Sicherheitsstandards. Durch seine spezielle Ausstattung erzielt er zuverlässige Ergebnisse in verschiedenen Anwendungsbereichen und beeindruckt sowohl durch seine Robustheit als auch durch seine Anpassungsfähigkeit an die spezifischen Arbeitsbedingungen. Weitere Informationen:  |  | Masterartikelnummer: | K18990 | VPE: | 1 | UNSPSC: | 27111519 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: saugheber, 87155761 Windschutzscheibenheber Saugnapfen, SAUGHEBER 2 GELENKKOEPFE 87155761 Windschutzscheibenheber Saugnapfen Saugheber Scheibenheber Gelenköpfen Screen Scheibenverklebung Scheibenreparatur Scheibenersatz Scheibenaustausch Werkzeuge Zubehör |
|  |  |
| |