| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-7983-010-18 Herst.-Nr.: 7983-010-18 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| entfernt hartnäckige Tierhaare einfach, schnell, gründlich und effizient speziell entwickelt, um Tierhaare von Autos, Kleidung, Matten, Teppichen, Möbeln usw. zu entfernen passt auf alle Staubsauger mit Rohrmaß 32 und 35 mm (99% aller Staubsaugertypen) kann von Hand als Bürste oder mit einem Staubsauger verwendet werden für alle Untergrund-Materialien geeignet patentierte Noppen-Technologie langlebig einfache Reinigung antistatisches Material verhindert schnelle Verschmutzung für Allergiker geeignet Material: ABS, TPE, verzinkter Stahl patentiertes Design Gewicht: 111 Gramm Breite: 160 mm Höhe: 103 mm Tiefe: 125 mm Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 798301018 Fureater, REINIGUNGSBÜRSTENAUFSATZ TIERHAARE 798301018 Fureater Tierhaar Entferner Bürste reinigungsbürste Staubsaugeraufsatz Staubsaugerbürste Bürstenaufsatz Tierhaarbürste Waschsauger Reinigungsgeräte Innenreinigung |
| | |
| |