Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Weller Rohrsystem 75 - Flächenabsaugung Bogen 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Rohrsystem 75 - Flächenabsaugung Bogen 90°
Weller Rohrsystem 75 - Flächenabsaugung Bogen 90°
Logo
Artikel-Nr.:
     C857-T0058735869
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058735869
EAN/GTIN:
     037103237101
Suchbegriffe:
Winkelstück
90° winkelstück
Weller Rohrsystem 75

Bogen 90° 0,2 m, mit Steckmuffe, PEHD schwarz

Weitere Suchbegriffe: Rohrsystem, Flächenabsaugung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weller Rohrsystem 75 - Flächenabsaugung Adapter
Weller Tools
T0058735863
ab € 57,60*
Ähnlich
Weller Rohrsystem 75 - Flächenabsaugung Adapter
Weller Tools
T0058735856
ab € 7,74*
Ähnlich
Weller Rohrsystem 75 - Flächenabsaugung Endstutzen
Weller Tools
T0058735855
ab € 2,79*
Ähnlich
Weller Rohrsystem 75 - Flächenabsaugung Rohr 2 m
Weller Tools
T0058735870
ab € 45,00*
Ähnlich
Weller Rohrsystem 75 Flächenabsaugung Abluftstutzen 75
Weller Tools
T0058735915
ab € 27,00*
Ähnlich
Weller Rohrsystem 75 Flächenabsaugung - Rohrklemme
Weller Tools
T0058735864
ab € 3,51*
Ähnlich
Weller Rohrsystem 75 Flächenabsaugung T-Stück
Weller Tools
T0058735871
ab € 180,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG