Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weller Magnastat Lötkolben W 101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Magnastat Lötkolben W 101
Weller Magnastat Lötkolben W 101
Logo
Artikel-Nr.:
     C857-T0056104699
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0056104699
EAN/GTIN:
     4003019400102
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben 100w
W 101 Netzspannungslötkolben 100 W, 230 V, Magnastat geregelt, mit Verdrehschutz

Das Magnastat-System funktioniert mittels eines Dauermagneten und eines ferro-magnetischen Temperaturfühlers. Ist die Lötspitze kalt, wird der Dauermagnet von dem ferro-magnetischen Temperaturfühler angezogen. In diesem Zustand ist der Schalter geschlossen und die Heizung eingeschaltet. Nähert sich der Temperaturfühler seinem Curie-Punkt, also der gewählten Spitzentemperatur, so ändert sich sein magnetisches Verhalten und die Heizung wird ausgeschaltet. Kühlt die Spitze etwas ab, zieht der Temperaturfühler wieder an und der Regelkreislauf beginnt erneut. Die Wahl der Arbeitstemperatur erfolgt durch einfaches Wechseln der Lötspitze mit dem an ihr angebrachten Temperaturfühlers. Die Weller Longlife-Lötspitzen umfassen die Temperaturbereiche 260°C, 310°C, 370°C, 425°C und 480°C.

Weitere Suchbegriffe: lötkolben 230 v, lötkolben weller professional, Magnastat
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,93*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,65*
€ 116,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,44*
€ 114,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,44*
€ 111,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,53*
€ 109,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,95*
€ 107,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,36*
€ 95,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,93*
€ 89,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.