Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Weller Elektronisch geregelte Lötstation WS 81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Elektronisch geregelte Lötstation WS 81
Weller Elektronisch geregelte Lötstation WS 81
Logo
Artikel-Nr.:
     C857-T0053250699
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053250699
EAN/GTIN:
     4003019410132
Suchbegriffe:
Lötstation
weller lötstation 95 w
lötstation weller
lötstation
Lötstation analog 80 W, 230 V mit 80 W Silver Line Lötkolben

Die Weller Silver Line Serie wurde für die industrielle Fertigungstechnik entwickelt. Die Lötspitzentemperatur wird elektronisch geregelt. Die maximale Temperatur beträgt 450°C (WSD 151 550°C) bei einer Toleranz von ±2% vom Endwert. Durch die antistatische Ausführung von Versorgungseinheit und Lötwerkzeug erfüllen die Lötstationen alle Anforderungen an die EGB-Sicherheit. Ein Potentialausgleich zur Lötspitze kann über einen 3,5 mm Klinkenstecker durchgeführt werden. Alle elektronisch geregelten Weller Lötwerkzeuge können bis zur maximalen Leistung der entsprechenden Station angeschlossen werden. Die automatische Werkzeugerkennung sorgt für die optimalen Einstellungen des Werkzeugs.

Weitere Suchbegriffe: Elektronisch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,43*
€ 257,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,49*
€ 252,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,81*
€ 249,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,70*
€ 237,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG