Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Weller Lötstation im Set WSF 81D5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Lötstation im Set WSF 81D5
Weller Lötstation im Set WSF 81D5
Logo
Artikel-Nr.:
     C857-T0052820699
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052820699
EAN/GTIN:
     4003019062713
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation 80w weller
lötstation weller
lötstation
Lötdrahtvorschubsystem 80 W, 230 V für Lotdrähte Ø 0,5 – 0,8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.062,65*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,07*
€ 1.297,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,65*
€ 1.264,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG