Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

cubio Arbeitsplattenabschluss seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Arbeitsplattenabschluss seitlich BxTxH: 15x750x85mm Buche Natur
Produktbild - cubio Arbeitsplattenabschluss seitlich BxTxH: 15x750x85mm Buche Natur
Artikel-Nr.:
     C849-41203010.08V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41203010.08V
EAN/GTIN:
     4049751191106
Suchbegriffe:
Cubio Werkbank-Baugruppen & Zubehör
Einrichtung
Betriebseinrichtung
Werkstatteinrichtung

cubio Arbeitsplattenabschluss seitlich BxTxH: 15x750x85mm Buche Natur

Arbeitsplattenabschluss aus Buche Multiplex; mehrschichtig / kreuzweise verleimte Buchenfurniere; Vorbereitet zum stirnseitigen Verschrauben an den Arbeitsplatten; der seitliche Abschluss kann links oder rechts angeschraubt werden; inkl. Befestigungsmaterial; Für Arbeitsplatten T >= 40mm; Arbeitspalttenabschluss Seitlich (-2); Breiten- / Tiefenbereich für variablen Abschluss 300 - 2500mm

Produktdetails:

    aus mehrschichtig, kreuzweise verleimten Buchenfurnieren

    vorbereitet zum stirnseitigen Verschrauben an Arbeitsplatten

    der seitliche Abschluss kann links oder rechts angeschraubt werden

Weitere Informationen:
Breite:
15 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
85 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.67 KGM
Montage:
0 MIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.