Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

cubio Arbeitsplattenabschluss hinten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Arbeitsplattenabschluss hinten BxTxH: 1500x15x85mm Buche Natur
Produktbild - cubio Arbeitsplattenabschluss hinten BxTxH: 1500x15x85mm Buche Natur
Artikel-Nr.:
     C849-41203002.08V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41203002.08V
EAN/GTIN:
     4025002503768
Suchbegriffe:
Abrollbrett Montagewerkbank
Montagewerkbank Abrollbrett
abrollbrett montagewerkbank

cubio Arbeitsplattenabschluss hinten BxTxH: 1500x15x85mm Buche Natur

Arbeitsplattenabschluss aus Buche Multiplex; mehrschichtig / kreuzweise verleimte Buchenfurniere; Vorbereitet zum stirnseitigen Verschrauben hinten an den Arbeitsplatten; inkl. Befestigungsmaterial; für Arbeitsplatten T >= 40mm; Arbeitsplattenabschluss Hinten (-1); Breiten- / Tiefenbereich für variablen Abschluss 300 - 2500mm

Produktdetails:

    aus mehrschichtig, kreuzweise verleimten Buchenfurnieren

    vorbereitet zum stirnseitigen Verschrauben an Arbeitsplatten

    der seitliche Abschluss kann links oder rechts angeschraubt werden

Weitere Informationen:
Breite:
1500 MMT
Tiefe:
15 MMT
Höhe:
85 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.40 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Cubio Werkbank-Baugruppen & Zubehör, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Zubehör, Arbeitsplattenabschluss, Arbeitsplatte, Abschluss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.