Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

cubio Ablage für Werkbankfuß ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Ablage für Werkbankfuß ESD BxTxH: 293x650x20/50mm RAL 7035 ESD
Produktbild - cubio Ablage für Werkbankfuß ESD BxTxH: 293x650x20/50mm RAL 7035 ESD
Artikel-Nr.:
     345-bo_41010135.20V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41010135.20V
EAN/GTIN:
     4049751390981
Suchbegriffe:
Cubio Werkbank-Baugruppen & Zubehör
Einrichtung
Betriebseinrichtung
Werkstatteinrichtung

cubio Ablage für Werkbankfuß ESD BxTxH: 293x650x20/50mm RAL 7035 ESD

Werkbankfuß-Ablage zur Montage an einem Werkbankfuß; Werkbankfuß-Ablage zur Aufnahme eines PC´s seitlich an einem Werkbankfuß; Werkbankfuß-Ablage inkl. Befestigungsmaterial; Material: Stahlblech lackiert; Farbe: (lichtgrau .16 / lichtgrau ESD .20)

Produktdetails:

    zur seitlichen Montage an alle cubio Systemwerkbankfüße geeignet, z.B. als Computerablage

    Ablagefläche B 290 x T 650 mm für Systemtiefe 750 mm

    Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
293 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
20 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
4.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Ablage
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,10*
€ 36,90*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 37,78*
€ 43,45*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.