Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CNC Einsatz Capto C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - CNC Einsatz Capto C3 BxTxH: 50x115x60mm Kunststoff schwarz
Produktbild - CNC Einsatz Capto C3 BxTxH: 50x115x60mm Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     345-bo_15002093
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     15002093
EAN/GTIN:
     4025002615263
Suchbegriffe:
CNC-Kunststoffeinsatz
CNC-Werkzeughaltereinsatz
CNC-Werkzeugträgereinsatz

CNC Einsatz Capto C3 BxTxH: 50x115x60mm Kunststoff schwarz

CNC-Werkzeugeinsatz zur Aufnahme für dafür vorgesehenes CNC-Werkzeug; der Werkzeugeinsatz kann ohne Werkzeuge oder sonstiges Hilfsmittel einfach und schnell in die Aufnahmen eingesetzt oder entnommen werden; zur Verwendung in CNC-Auszug / CNC-Tischständer / CNC-Blöcke / CNC-Werkzeugträger / CNC-Schubladeneinsätze; Material ABS schwarz

Produktdetails:

    der Werkzeugeinsatz kann ohne Werkzeuge oder sonstige Hilfsmittel einfach und schnell in die Aufnahmen eingesetzt oder entnommen werden
    Material: ABS, schwarz
    Verwendung in:
    CNC-Auszug
    CNC-Tischständer
    CNC-Werkzeugträger
    CNC-Schubladeneinsätze
Weitere Informationen:
Breite:
50 MMT
Tiefe:
115 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.070 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Aufnahmen, Werkzeugwand, Werkzeug, Aufnahmen, CNC, Einsatz, Zubehör
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
k.A.
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,24*
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,26*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.