Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CNC Einsatz HSK A32/B40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - CNC Einsatz HSK A32/B40 BxTxH: 50x115x60mm Kunststoff schwarz
Produktbild - CNC Einsatz HSK A32/B40 BxTxH: 50x115x60mm Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     C849-15002043
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     15002043
EAN/GTIN:
     4025002193372
Suchbegriffe:
CNC-Kunststoffeinsatz
CNC-Werkzeughaltereinsatz
CNC-Werkzeugträgereinsatz
cnc-kunststoffeinsatz

CNC Einsatz HSK A32/B40 BxTxH: 50x115x60mm Kunststoff schwarz

CNC-Werkzeugeinsatz zur Aufnahme für dafür vorgesehenes CNC-Werkzeug; der Werkzeugeinsatz kann ohne Werkzeuge oder sonstiges Hilfsmittel einfach und schnell in die Aufnahmen eingesetzt oder entnommen werden; zur Verwendung in CNC-Auszug / CNC-Tischständer / CNC-Blöcke / CNC-Werkzeugträger / CNC-Schubladeneinsätze; Material ABS schwarz

Produktdetails:

    der Werkzeugeinsatz kann ohne Werkzeuge oder sonstige Hilfsmittel einfach und schnell in die Aufnahmen eingesetzt oder entnommen werden
    Material: ABS, schwarz
    Verwendung in:
    CNC-Auszug
    CNC-Tischständer
    CNC-Werkzeugträger
    CNC-Schubladeneinsätze
Weitere Informationen:
Breite:
50 MMT
Tiefe:
115 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.060 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Aufnahmen, Werkzeugwand, Werkzeug, Aufnahmen, CNC, Einsatz, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.